3M™ GTI 76,0/38,0 mm - Guaina termorestringente - Colore Nero - Spezzone da 1 Mt

Codice art.: 7000099207
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
    Codice articolo 7000099207
    EAN / GTIN 08712403567760
    Codice del produttore 7000099207
    Numero-L L01310 1920

    Descrizione

    Esecuzione:

    Colore del prodotto: nero
    Flessibile dopo il montaggio
    Lunghezza totale: 1 m

    Descrizione:

    La Guaina termorestringente 3M™ GTI in poliolefina a parete sottile ha un rapporto di restringimento di 2 : 1 . La temperatura minima di restringimento è di 110 °C, la temperatura di esercizio è compresa tra -55 °C e +135 °C.. Viene fornita in spezzoni da 1 mt - Colore Nero

    Proprietà:

    Bilanciamento delle proprietà elettriche, fisiche e chimiche per varie applicazioni industriali
    Garantisce la protezione e lo scarico della trazione di fili, giunzioni a saldare, terminali e connessioni.
    Adatto per guaine leggere per cablaggi, guaine resistenti al fuoco, identificazione dei cavi, impacchettamento di cavi e imballaggio di componenti.
    Realizzato in poliolefina flessibile
    Resistente alle temperature da -55 a 135 °C.
    Ritardante di fiamma

    Nota:

    Per un isolamento flessibile e resistente all'invecchiamento

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello