Esecuzione:
Colore prodotto: Marrone
Elevata resistenza all'invecchiamento
Lunghezza complessiva: 5 m
Estremamente flessibile
Conformità RoHS
Descrizione:
3M™ HSR-3000 Guaina termorestringente rientra in una gamma di guaine termorestringenti RoHS flessibili a parete sottile, realizzate in poliolefina reticolata priva di alogeni. I prodotti HSR 3000 forniscono una buona protezione dell'isolamento in varie applicazioni industriali. Sono inoltre adatti per applicazioni di marcatura e identificazione di cavi. Le Guaine termorestringenti HSR 3000 hanno un rapporto di restringimento 3: 1 e sono disponibili nei seguenti colori: trasparente, nero, rosso, giallo, blu, bianco, verde, grigio e verde/giallo a strisce.
Proprietà:
Bilanciamento delle proprietà elettriche, fisiche e chimiche per varie applicazioni industriali
Garantisce protezione e antistrappo per fili, giunzioni a saldare, terminali e connessioni.
Adatto come copertura protettiva leggera per i cablaggi, per la marcatura e l'impacchettamento dei fili e per l'imballaggio dei componenti.
Realizzato in poliolefina flessibile
Resistente alle temperature da -55 a 135 °C.
Senza alogeni, progettato per applicazioni a 600 V
Nota:
Per l'isolamento elettrico e la marcatura dei collegamenti