Guaina termorestringente 3M™ HSR-3000 18,0/6,0 mm marrone, Confezione Dispenser da 5 mt.

Codice art.: 7000099184
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 15 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 3 Pezzi
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000099184
EAN / GTIN 08712403550328
Codice del produttore 7000099184

Descrizione

Esecuzione:

Colore del prodotto: Marrone
Elevata resistenza all'invecchiamento
Lunghezza totale: 5 m
Altamente flessibile
Conforme alla normativa RoHs

Descrizione:

3M™ HSR-3000 Guaina termorestringente rientra in una gamma di guaine termorestringenti RoHS flessibili a parete sottile, realizzate in poliolefina reticolata priva di alogeni. I prodotti HSR 3000 forniscono una buona protezione dell'isolamento in varie applicazioni industriali. Sono inoltre adatti per applicazioni di marcatura e identificazione di cavi. Le Guaine termorestringenti HSR 3000 hanno un rapporto di restringimento 3: 1 e sono disponibili nei seguenti colori: trasparente, nero, rosso, giallo, blu, bianco, verde, grigio e verde/giallo a strisce.

Proprietà:

Bilanciamento delle proprietà elettriche, fisiche e chimiche per varie applicazioni industriali
Garantisce la protezione e lo scarico della trazione di fili, giunzioni a saldare, terminali e connessioni.
Adatta come copertura protettiva leggera per i cablaggi, l'etichettatura e l'impacchettamento dei fili e l'imballaggio dei componenti.
Realizzato in poliolefina flessibile
Resistente alle temperature da -55 a 135 °C.
Senza alogeni, progettato per applicazioni a 600 V

Nota:

Per l'isolamento elettrico e la marcatura dei collegamenti

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello