Guaina termorestringente 3M™ HSR-3000 18,0/6,0 mm bianco, Confezione Dispenser da 5 mt.

Codice art.: 7000099165
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 15 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 3 Pezzi
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
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
    Codice articolo 7000099165
    EAN / GTIN 08712403550120
    Codice del produttore 7000099165
    Numero-L L01310 2047

    Descrizione

    Esecuzione:

    Colore del prodotto: bianco
    Elevata resistenza all'invecchiamento
    Lunghezza totale: 5 m
    Altamente flessibile
    Conforme alla normativa RoHs

    Descrizione:

    3M™ HSR-3000 Guaina termorestringente rientra in una gamma di guaine termorestringenti RoHS flessibili a parete sottile, realizzate in poliolefina reticolata priva di alogeni. I prodotti HSR 3000 forniscono una buona protezione dell'isolamento in varie applicazioni industriali. Sono inoltre adatti per applicazioni di marcatura e identificazione di cavi. Le Guaine termorestringenti HSR 3000 hanno un rapporto di restringimento 3: 1 e sono disponibili nei seguenti colori: trasparente, nero, rosso, giallo, blu, bianco, verde, grigio e verde/giallo a strisce.

    Proprietà:

    Bilanciamento delle proprietà elettriche, fisiche e chimiche per varie applicazioni industriali
    Garantisce la protezione e lo scarico della trazione di fili, giunzioni a saldare, terminali e connessioni.
    Adatta come copertura protettiva leggera per i cablaggi, l'etichettatura e l'impacchettamento dei fili e l'imballaggio dei componenti.
    Realizzato in poliolefina flessibile
    Resistente alle temperature da -55 a 135 °C.
    Senza alogeni, progettato per applicazioni a 600 V

    Nota:

    Per l'isolamento elettrico e la marcatura dei collegamenti

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello