• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Guaina termorestringente 3M™ HSR-3000 18,0/6,0 mm nero, Confezione Dispenser da 5 mt.

Codice art.: 7000099139
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 5 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 5 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Codice articolo 7000099139
EAN / GTIN 08712403549841
Codice del produttore 7000099139
Numero-L L01310 1356

Descrizione

Esecuzione:

Colore del prodotto: nero
Elevata resistenza all'invecchiamento
Lunghezza totale: 5 m
Altamente flessibile
Conforme alla normativa RoHs

Descrizione:

3M™ HSR-3000 Guaina termorestringente rientra in una gamma di guaine termorestringenti RoHS flessibili a parete sottile, realizzate in poliolefina reticolata priva di alogeni. I prodotti HSR 3000 forniscono una buona protezione dell'isolamento in varie applicazioni industriali. Sono inoltre adatti per applicazioni di marcatura e identificazione di cavi. Le Guaine termorestringenti HSR 3000 hanno un rapporto di restringimento 3: 1 e sono disponibili nei seguenti colori: trasparente, nero, rosso, giallo, blu, bianco, verde, grigio e verde/giallo a strisce.

Proprietà:

Bilanciamento delle proprietà elettriche, fisiche e chimiche per varie applicazioni industriali
Garantisce la protezione e lo scarico della trazione di fili, giunzioni a saldare, terminali e connessioni.
Adatta come copertura protettiva leggera per i cablaggi, l'etichettatura e l'impacchettamento dei fili e l'imballaggio dei componenti.
Realizzato in poliolefina flessibile
Resistente alle temperature da -55 a 135 °C.
Senza alogeni, progettato per applicazioni a 600 V

Nota:

Per l'isolamento elettrico e la marcatura dei collegamenti

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello