Guaina termorestringente 3M™ MDT-A 50,0/18,0 mm nero, con adesivo - spezzoni da 1mt

Codice art.: 7000099086
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Passacavo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000099086
EAN / GTIN 08712403518915
Codice del produttore 7000099086
Numero-L L01310 1609

Descrizione

Esecuzione:

Colore del prodotto: nero
Resistente ai raggi UV, privo di alogeni e resistente a molte influenze chimiche
Lunghezza totale: 1 m
Strato adesivo integrato
Senza alogeni

Descrizione:

3M™ Guaina termorestringente MDT-A è una gamma di guaine termorestringenti a parete media con adesivo a caldo hot melt, studiata per fornire prestazioni affidabili per giunzioni elettriche, connessioni e terminazioni fino a 1,0 kV, nonché protezione meccanica e ambientale. Le guaine termorestringenti MDT-A hanno una parete esterna reticolata con poliolefine prive di alogeni e uno strato interno adesivo applicato in fabbrica.

Proprietà:

Bilanciamento delle proprietà elettriche, fisiche e chimiche per varie applicazioni industriali
Garantisce la protezione e lo scarico della trazione di fili, giunzioni a saldare, terminali e connessioni.
Adatta come copertura protettiva leggera per i cablaggi, l'etichettatura e l'impacchettamento dei fili e l'imballaggio dei componenti.
Realizzato in poliolefina flessibile
Resistente alle temperature da -55 a 130 °C.
Grazie all'elevato tasso di contrazione, fino a 4,5:1, è possibile rilevare salti di grande diametro con un solo tubo.

Nota:

Per l'isolamento resistente all'invecchiamento, ai raggi UV e all'umidità di cavi in plastica e di terra

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello