3M™ MDT 50,0/18,0 mm - Guaina termorestringente, senza adesivo termofusibile interno - colore nero , spezzone da 1mt

Codice art.: 7000099084
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Passacavo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000099084
EAN / GTIN 08712403518847
Codice del produttore 7000099084
Numero-L L01310 1858

Descrizione

Esecuzione:

Colore del prodotto: nero
Infusibile e privo di flusso a freddo
Lunghezza totale: 1 m
Resistente agli agenti atmosferici e all'ozono

Descrizione:

La serie 3M™ MDT-A è una guaina in poliolefina di medio spessore con all'interno un adesivo termofusibile. Il rapporto di restringimento è fino a 4,5:1. Le MDT-A offrono una buona protezione contro agenti chimici , eccellenti proprietà di tenuta ed un grado di protezione IP 68. Colore Nero. Spezzoni da 1 mt.

Proprietà:

Poliolefina reticolata per radiazione con spessore di parete medio
Infusibile e senza flusso di freddo
Eccellenti proprietà elettriche e meccaniche

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello