Esecuzione:
Colore del prodotto: Giallo// verde
Elevata resistenza all'invecchiamento
Lunghezza totale: 10 m
Conformità RoHS
Disponibile per identification in molti colori
Descrizione:
La serie 3M™ HSR sono delle guaine termorestringenti in poliolefina a parete sottile con rapporto di restringimento 2:1. La temperatura di restringimento è 120°C, mentre la temperatura di esercizio è -55 / +135°C. La guaina è conforme RoHS , ritardante alla fiamma ed autoestinguente. Confezione in Dispenser di varie metrature.
Proprietà:
Rapporto di restringimento 2:1
Altamente flessibile
Conforme alla normativa RoHs
Disponibile in molti colori per la marcatura
Ritardante di fiamma
Nota:
Per l'isolamento elettrico e la marcatura dei collegamenti