Guaina termorestringente 3M™ HSR 3,2/1,6 mm nero, dispenser da 11mt

Codice art.: 7000099048
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 5 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 5 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Codice articolo 7000099048
    EAN / GTIN 08712403516171
    Codice del produttore 7000099048
    Numero-L L01310 1004

    Descrizione

    Esecuzione:

    Colore prodotto: Nero
    Elevata resistenza all'invecchiamento
    Lunghezza complessiva: 11 m
    Conformità RoHS
    Disponibile per identification in molti colori

    Descrizione:

    La serie 3M™ HSR sono delle guaine termorestringenti in poliolefina a parete sottile con rapporto di restringimento 2:1. La temperatura di restringimento è 120°C, mentre la temperatura di esercizio è -55 / +135°C. La guaina è conforme RoHS , ritardante alla fiamma ed autoestinguente. Confezione in Dispenser di varie metrature.

    Proprietà:

    Rapporto di restringimento 2:1
    Elevata resistenza all'invecchiamento
    Altamente flessibile
    Conforme alla normativa RoHs
    Disponibile in molti colori per l'etichettatura
    Ritardante di fiamma

    Nota:

    Per l'isolamento elettrico e la marcatura dei collegamenti

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello