Esecuzione:
Colore del prodotto: nero
Tasso di restringimento: 2:1
Lunghezza totale: 25 m
Molto flessibile
Resistente alla corrosione del rame
Descrizione:
La Guaina termorestringente 3M™ GTI-A3000 in poliolefina a parete sottile con adesivo termofusibile al suo interno. Ha un rapporto di restringimento di 3:1 . La temperatura di restingimento e di 120° C, la temperatura di esercizio -55°C to +135°C. Certificata RoHS, Viene fornita in spezzoni da 1 Mt
Proprietà:
Intervallo di temperatura: -75°C - +150°C
Gamma di diametri da 3,2 mm a 102,0 mm
Elevata flessibilità alle basse temperature
Buona resistenza chimica, ottima contro la benzina
Autoestinguente
Senza decabromodifenil etere (DecaBDE) ritardante di fiamma
Materiale del tubo: elastomero
Nota:
Protezione meccanica ed elettrica per applicazioni pesanti