Esecuzione:
Colore prodotto: Nero
Velocità di restringimento: 2:1
Lunghezza complessiva: 50 m
Molto flessibile
Resistente alla corrosione del rame
Descrizione:
La serie 3M™ NTW-H 6,4/3,2mm è una guaina in elastomero a parete sottile ad alte prestazioni , flessiblie e di qualità superiore, per usi speciali in applicazioni ferroviarie, aereospaziali e militari. Colore Nero - Bobina da 50mt
Proprietà:
Intervallo di temperatura: -75°C - +150°C
Tasso di restringimento: 2:1
Gamma di diametri da 3,2 mm a 102,0 mm
Elevata flessibilità
Resistente alla corrosione del rame
Elevata flessibilità alle basse temperature
Buona resistenza chimica, ottima contro la benzina
Autoestinguente
Senza decabromodifenil etere (DecaBDE) ritardante di fiamma
Materiale del tubo: elastomero
Nota:
Protezione meccanica ed elettrica per applicazioni ad alte sollecitazioni