3M™ SFTW-202A Guaina termorestringente

Codice art.: 7000098996
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
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
    Codice articolo 7000098996
    EAN / GTIN 08712403052273
    Codice del produttore 7000098996
    Numero-L L01310 1850

    Descrizione

    Esecuzione:

    Colore del prodotto: nero
    Tasso di restringimento: 2:1
    Lunghezza totale: 25 m
    Flessibile
    Resistente alla corrosione del rame

    Descrizione:

    Il kit di guaine termoretraibili SFTW 202A 3M™ è una gamma flessibile di guaine termoretraibili RoHS. I tubi hanno una parete ritardante alla fiamma in poliolefina. Sono progettati per fornire prestazioni affidabili per giunzioni, connessioni e terminazioni elettriche fino a 600 V. I tubi SFTW- 202A sono disponibili in molti colori e dimensioni con un rapporto di restringimento 2:1.

    Proprietà:

    Bilanciamento delle proprietà elettriche, fisiche e chimiche per varie applicazioni industriali
    Garantisce la protezione e lo scarico della trazione di fili, giunzioni a saldare, terminali e connessioni.
    Adatta come copertura protettiva leggera per i cablaggi, l'etichettatura e l'impacchettamento dei fili e l'imballaggio dei componenti.
    Realizzato in poliolefina flessibile
    Resistente alle temperature da -55 a 135 °C.
    Tubo flessibile ignifugo, progettato per applicazioni a 600 V
    Buona resistenza chimica
    Autoestinguente
    Resistente agli attacchi fungini
    Materiale del tubo: poliolefina, altamente flessibile

    Nota:

    Isolamento elettrico
    Protezione dagli impatti meccanici
    Codifica dei colori

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello