3M™ Guaina termorestringente SFTW-203

Codice art.: 7000098980
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000098980
EAN / GTIN 08712403047941
Codice del produttore 7000098980

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Trasparente
Velocità di restringimento: 3:1
Lunghezza complessiva: 300 m
Molto flessibile
Resistente alla corrosione del rame

Descrizione:

3M™ SFTW-203 è una guaina sottile termorestringente in poliolefina. Il rapporto di restringimento è di 3 a 1, la temperatura di restringimento minima è di 135°C, la temperatura di esercizio è compresa tra -55°C e +135°C. Conforme alla Direttiva RoHS, ritardante alla fiamma: autoestinguente. Buona resistenza agli agenti chimici.

Proprietà:

Bilanciamento delle proprietà elettriche, fisiche e chimiche per varie applicazioni industriali
Garantisce protezione e antistrappo per fili, giunzioni a saldare, terminali e connessioni.
Adatto per guaine leggere per cablaggi, guaine resistenti al fuoco, fasciatura di cavi e imballaggio di componenti.
Realizzato in poliolefina ignifuga (tranne la versione trasparente) RoHS.
Rapporto di restringimento di 3:1
Elevata flessibilità alle basse temperature
Buona resistenza chimica
Materiale del tubo: poliolefina, altamente flessibile

Nota:

Isolamento elettrico
Protezione contro le influenze meccaniche
Per proteggere le soluzioni di etichettatura

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello