Esecuzione:
Colore prodotto: Nero
Lunghezza complessiva: 25 m
Descrizione:
La Guaina termorestringente 3M™ GTI-A3000 in poliolefina a parete sottile con adesivo termofusibile al suo interno. Ha un rapporto di restringimento di 3:1 . La temperatura di restingimento e di 120° C, la temperatura di esercizio -55°C to +135°C. Certificata RoHS, Viene fornita in spezzoni da 1 Mt
Proprietà:
Guiana in Poliolefina con adesivo interno termofusibile - rapporto di restringimento 3:1
Buona resistenza alle sostanze chimiche ed all'abrasione meccanica
Sigillatura di cavi , tubi e parti elettriche in ambiente esterno.
Ideale per applicazioni con presenza di umidità o condizioni climatiche stressanti.
Uso generale