Guaina termorestringente ATW 3M™

Codice art.: 7000098942
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000098942
EAN / GTIN 08712403030110
Codice del produttore 7000098942

Descrizione

Esecuzione:

Colore del prodotto: bianco
Velocità di restringimento: 2:1
Lunghezza totale: 25 m
Flessibile
Resistente alla corrosione del rame

Descrizione:

La Guaina termorestringente 3M™ GTI-A3000 in poliolefina a parete sottile con adesivo termofusibile al suo interno. Ha un rapporto di restringimento di 3:1 . La temperatura di restingimento e di 120° C, la temperatura di esercizio -55°C to +135°C. Certificata RoHS, Viene fornita in spezzoni da 1 Mt

Proprietà:

Intervallo di temperatura: -55°C - +135°C
Tasso di restringimento: 2:1
Gamma di diametri da 1,2 mm a 102,0 mm
Flessibile
Elevata flessibilità alle basse temperature
Buona resistenza chimica
Autoestinguente
Resistente agli attacchi fungini
Materiale del tubo: poliolefina, altamente flessibile

Nota:

Isolamento elettrico
Protezione dagli impatti meccanici
Codifica dei colori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello