3M™ ATW 4,8/1,6 mm - Guaina termorestringente per usi speciali - colore nero - bobina da 300mt

Codice art.: 7000098929
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000098929
EAN / GTIN 08712403025710
Codice del produttore 7000098929

Descrizione

Esecuzione:

Colore del prodotto: nero
Rapporto di restringimento: 3:1
Lunghezza totale: 300 m
Molto flessibile
Riduzione rapida

Descrizione:

3M™ ATW è una gamma di guaine sottili termorestringenti, progettata per fornire prestazioni affidabili a giunzioni, connessioni e terminazioni elettriche fino a 600 V. Le guaine termorestringenti ATW hanno una parete reticolata in poliolefina ritardante alla fiamma e un rapporto di restringimento di 3:1. Le guaine ATW sono certificate UL-224.

Proprietà:

Resistenza superiore all'abrasione, alla corrosione e agli agenti chimici.
Prestazioni affidabili per giunzioni, connessioni e terminazioni elettriche
Adatto per cavi aerei di grandi dimensioni, giunzioni e cavi della batteria
Realizzato in poliolefina reticolata nera
Resistente alle temperature da -55 a 105 °C
Il tubo flessibile ritardante di fiamma è classificato per applicazioni a 600 V
Elevata flessibilità alle basse temperature
Buona resistenza chimica
Autoestinguente
Parete extra sottile
Materiale del tubo: poliolefina, flessibile

Nota:

Protezione meccanica ed elettrica per componenti con diametri diversi
Universalmente applicabile per la produzione di alti volumi

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello