Esecuzione:
Colore prodotto: Nero
Velocità di restringimento: 3:1
Lunghezza complessiva: 400 m
Molto flessibile
Resistente alla corrosione del rame
Descrizione:
3M™ SFTW-203 è una guaina sottile termorestringente in poliolefina. Il rapporto di restringimento è di 3 a 1, la temperatura di restringimento minima è di 135°C, la temperatura di esercizio è compresa tra -55°C e +135°C. Conforme alla Direttiva RoHS, ritardante alla fiamma: autoestinguente. Buona resistenza agli agenti chimici.
Proprietà:
Bilanciamento delle proprietà elettriche, fisiche e chimiche per varie applicazioni industriali
Garantisce protezione e antistrappo per fili, giunzioni a saldare, terminali e connessioni.
Adatto per guaine leggere per cablaggi, guaine resistenti al fuoco, fasciatura di cavi e imballaggio di componenti.
Realizzato in poliolefina ignifuga (tranne la versione trasparente) RoHS.
Rapporto di restringimento di 3:1
Elevata flessibilità alle basse temperature
Buona resistenza chimica
Materiale del tubo: poliolefina, altamente flessibile
Nota:
Isolamento elettrico
Protezione contro le influenze meccaniche
Per proteggere le soluzioni di etichettatura