Esecuzione:
Colore prodotto: Nero
Velocità di restringimento: 2:1
Lunghezza complessiva: 400 m
Estremamente flessibile
Resistente alla corrosione del rame
Descrizione:
3M™ CTW-602 è una guaina sottile termorestringente in poliolefina. Il rapporto di restringimento è di 2 a 1, la temperatura di restringimento minima è di 120°C, la temperatura di esercizio è compresa tra -55°C e +105°C. Conforme alla Direttiva RoHS, ritardante alla fiamma: autoestinguente. Buona resistenza agli agenti chimici.
Proprietà:
Bilanciamento delle proprietà elettriche, fisiche e chimiche per varie applicazioni industriali
Garantisce protezione e antistrappo per fili, giunzioni a saldare, terminali e connessioni.
Adatto per guaine leggere per cablaggi, guaine resistenti al fuoco, fasciatura di cavi e imballaggio di componenti.
Realizzato in poliolefina ignifuga RoHS
Disponibile in nero
Elevata flessibilità alle basse temperature
Buona resistenza chimica
Autoestinguente
Materiale del tubo: Poliolefina, flessibile
Nota:
Protezione meccanica ed elettrica