Esecuzione:
Colore del prodotto: nero
Tasso di restringimento: 2:1
Lunghezza totale: 300 m
Flessibile
Resistente alla corrosione del rame
Descrizione:
Il kit di guaine termoretraibili SFTW 202A 3M™ è una gamma flessibile di guaine termoretraibili RoHS. I tubi hanno una parete ritardante alla fiamma in poliolefina. Sono progettati per fornire prestazioni affidabili per giunzioni, connessioni e terminazioni elettriche fino a 600 V. I tubi SFTW- 202A sono disponibili in molti colori e dimensioni con un rapporto di restringimento 2:1.
Proprietà:
Bilanciamento delle proprietà elettriche, fisiche e chimiche per varie applicazioni industriali
Garantisce la protezione e lo scarico della trazione di fili, giunzioni a saldare, terminali e connessioni.
Adatta come copertura protettiva leggera per i cablaggi, l'etichettatura e l'impacchettamento dei fili e l'imballaggio dei componenti.
Realizzato in poliolefina flessibile
Resistente alle temperature da -55 a 135 °C.
Tubo flessibile ignifugo, progettato per applicazioni a 600 V
Buona resistenza chimica
Autoestinguente
Resistente agli attacchi fungini
Materiale del tubo: poliolefina, altamente flessibile
Nota:
Isolamento elettrico
Protezione dagli impatti meccanici
Codifica dei colori