Esecuzione:
Colore del prodotto: nero
Velocità di restringimento: 4:1
Lunghezza totale: 100 m
Flessibile
Resistente alla corrosione del rame
Descrizione:
Guaina Termrestringente 3M™ ETW-804 in poliolefina a doppia parete per usi speciali - adesivo termofusibile all'interno - Grado di protezione IP68 - RoHS, autoestinguente e ritardante alla fiamma. Restringimento 4:1 .
Proprietà:
Intervallo di temperatura: -55°C - +125°C
Tasso di restringimento: 4:1
Gamma di diametri da 4,0 mm a 32,0 mm
Flessibile
Resistente alla corrosione del rame
Elevata flessibilità alle basse temperature
Buona resistenza chimica
Tenuta secondo la classe di protezione IP-68
Adesivo rivestito
Materiale del tubo: poliolefina, flessibile
Nota:
Sigillatura e protezione di spine, connessioni e derivazioni
Protezione meccanica e scarico
Protezione dei connettori e dei rami dall'umidità e da altri influssi ambientali