• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Guaina termorestringente ATW 3M™

Codice art.: 7000098870
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 25 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 25 Pezzi
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Codice articolo 7000098870
EAN / GTIN 08712403503201
Codice del produttore 7000098870
Numero-L L01310 1941

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Nero
Velocità di restringimento: 3:1
Lunghezza complessiva: 1000 mm
Flessibile
Resistente alla corrosione del rame

Descrizione:

La Guaina termorestringente 3M™ GTI-A3000 in poliolefina a parete sottile con adesivo termofusibile al suo interno. Ha un rapporto di restringimento di 3:1 . La temperatura di restingimento e di 120° C, la temperatura di esercizio -55°C to +135°C. Certificata RoHS, Viene fornita in spezzoni da 1 Mt

Proprietà:

Intervallo di temperatura: -55°C - +125°C
Tasso di restringimento: 3:1
Gamma di diametri da 3,0 mm a 40,0 mm
Flessibile
Resistente alla corrosione del rame
Elevata flessibilità alle basse temperature
Buona resistenza chimica
Tenuta secondo la classe di protezione IP-68
Adesivo rivestito
Materiale del tubo: Poliolefina, flessibile

Nota:

Sigillatura e protezione per connettori, terminali e derivazioni
Protezione meccanica e scarico
Protezione di connettori e rubinetti dall'umidità e da altri influssi ambientali

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello