Esecuzione:
Colore prodotto: Nero
Velocità di restringimento: 3:1
Lunghezza complessiva: 25 m
Flessibile
Resistente alla corrosione del rame
Descrizione:
La Guaina termorestringente 3M™ GTI-A3000 in poliolefina a parete sottile con adesivo termofusibile al suo interno. Ha un rapporto di restringimento di 3:1 . La temperatura di restingimento e di 120° C, la temperatura di esercizio -55°C to +135°C. Certificata RoHS, Viene fornita in spezzoni da 1 Mt
Proprietà:
Intervallo di temperatura: -55°C - +125°C
Tasso di restringimento: 3:1
Gamma di diametri da 3,0 mm a 40,0 mm
Flessibile
Resistente alla corrosione del rame
Elevata flessibilità alle basse temperature
Buona resistenza chimica
Tenuta secondo la classe di protezione IP-68
Adesivo rivestito
Materiale del tubo: Poliolefina, flessibile
Nota:
Sigillatura e protezione per connettori, terminali e derivazioni
Protezione meccanica e scarico
Protezione di connettori e rubinetti dall'umidità e da altri influssi ambientali