Esecuzione:
Colore del prodotto: trasparente
Tasso di restringimento: 2:1
Lunghezza totale: 1220 mm
Estremamente flessibile
Resistente alla corrosione del rame
Descrizione:
La Guaina Termorestingente 3M™ Kynar® ha un rapporto di restringimento di 2:1 che avviene a 160°C, mentre la temperatura di esercizio è compresa tra i -55 / +175°C. La guaina è certificata RoHS, ritardante alla fiamma / autoestinguente ed esenti da PBDE.
Proprietà:
Intervallo di temperatura: -55°C - +175°C
Gamma di diametri da 1,3 mm a 51,0 mm
Altamente flessibile
Elevata flessibilità alle basse temperature
Ottima resistenza chimica
Autoestinguente
Resistente agli attacchi fungini
Senza decabromodifenil etere (DecaBDE) ritardante di fiamma
Materiale del tubo: fluoruro di polivinilidene
Nota:
Isolamento e protezione dalle sollecitazioni meccaniche alle alte temperature
Protezione contro prodotti chimici, oli idraulici e solventi