3M™ Kynar® 6,4/3,2 mm - Guaina termorestringente a base di polivinildenfluoruro (PVDF) - Trasparente - Spezzoni da 1,220mt

Codice art.: 7000098857
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 150 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 150 Pezzi
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Codice articolo 7000098857
EAN / GTIN 08712403502846
Codice del produttore 7000098857
Numero-L L01310 1719

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Trasparente
Velocità di restringimento: 2:1
Lunghezza complessiva: 1220 mm
Estremamente flessibile
Resistente alla corrosione del rame

Descrizione:

La Guaina Termorestingente 3M™ Kynar® ha un rapporto di restringimento di 2:1 che avviene a 160°C, mentre la temperatura di esercizio è compresa tra i -55 / +175°C. La guaina è certificata RoHS, ritardante alla fiamma / autoestinguente ed esenti da PBDE.

Proprietà:

Intervallo di temperatura: -55°C - +175°C
Tasso di restringimento: 2:1
Gamma di diametri da 1,3 mm a 51,0 mm
Altamente flessibile
Resistente alla corrosione del rame
Elevata flessibilità alle basse temperature
Ottima resistenza chimica
Autoestinguente
Resistente agli attacchi fungini
Senza decabromodifenil etere (DecaBDE) ritardante di fiamma
Materiale del tubo: fluoruro di polivinilidene

Nota:

Isolamento e protezione dalle sollecitazioni meccaniche ad alte temperature
Protezione contro prodotti chimici, oli idraulici e solventi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello