Esecuzione:
Colore prodotto: Trasparente
Velocità di restringimento: 2:1
Lunghezza complessiva: 1220 mm
Estremamente flessibile
Resistente alla corrosione del rame
Descrizione:
La Guaina termorestringente 3M™ GTI-A3000 in poliolefina a parete sottile con adesivo termofusibile al suo interno. Ha un rapporto di restringimento di 3:1 . La temperatura di restingimento e di 120° C, la temperatura di esercizio -55°C to +135°C. Certificata RoHS, Viene fornita in spezzoni da 1 Mt
Proprietà:
Intervallo di temperatura: -55°C - +175°C
Tasso di restringimento: 2:1
Gamma di diametri da 1,3 mm a 51,0 mm
Altamente flessibile
Resistente alla corrosione del rame
Elevata flessibilità alle basse temperature
Ottima resistenza chimica
Autoestinguente
Resistente agli attacchi fungini
Senza decabromodifenil etere (DecaBDE) ritardante di fiamma
Materiale del tubo: fluoruro di polivinilidene
Nota:
Isolamento e protezione dalle sollecitazioni meccaniche ad alte temperature
Protezione contro prodotti chimici, oli idraulici e solventi