Guaina termorestringente ATW 3M™

Codice art.: 7000098852
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 400 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 400 Pezzi
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000098852
EAN / GTIN 08712403502808
Codice del produttore 7000098852

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Trasparente
Velocità di restringimento: 2:1
Lunghezza complessiva: 1220 mm
Estremamente flessibile
Resistente alla corrosione del rame

Descrizione:

La Guaina termorestringente 3M™ GTI-A3000 in poliolefina a parete sottile con adesivo termofusibile al suo interno. Ha un rapporto di restringimento di 3:1 . La temperatura di restingimento e di 120° C, la temperatura di esercizio -55°C to +135°C. Certificata RoHS, Viene fornita in spezzoni da 1 Mt

Proprietà:

Intervallo di temperatura: -55°C - +175°C
Tasso di restringimento: 2:1
Gamma di diametri da 1,3 mm a 51,0 mm
Altamente flessibile
Resistente alla corrosione del rame
Elevata flessibilità alle basse temperature
Ottima resistenza chimica
Autoestinguente
Resistente agli attacchi fungini
Senza decabromodifenil etere (DecaBDE) ritardante di fiamma
Materiale del tubo: fluoruro di polivinilidene

Nota:

Isolamento e protezione dalle sollecitazioni meccaniche ad alte temperature
Protezione contro prodotti chimici, oli idraulici e solventi

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello