Guaina termorestringente 3M™ CTW-602 3,2/1,6 mm - bobina da 400 mt - Colore Nero

Codice art.: 7000098847
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
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
Codice articolo 7000098847
EAN / GTIN 08712403015032
Codice del produttore 7000098847
Numero-L L01310 1907

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Nero
Settore industriale, domestico, elettronica, automobilistico e dei trasporti
Lunghezza complessiva: 400 m
Conformità RoHS

Descrizione:

3M™ CTW-602 è una guaina sottile termorestringente in poliolefina. Il rapporto di restringimento è di 2 a 1, la temperatura di restringimento minima è di 120°C, la temperatura di esercizio è compresa tra -55°C e +105°C. Conforme alla Direttiva RoHS, ritardante alla fiamma: autoestinguente. Buona resistenza agli agenti chimici.

Proprietà:

Bilanciamento delle proprietà elettriche, fisiche e chimiche per varie applicazioni industriali
Garantisce protezione e antistrappo per fili, giunzioni a saldare, terminali e connessioni.
Adatto per guaine leggere per cablaggi, guaine resistenti al fuoco, fasciatura di cavi e imballaggio di componenti.
Realizzato in poliolefina ignifuga RoHS
Disponibile in nero
Elevata flessibilità alle basse temperature
Buona resistenza chimica
Autoestinguente
Materiale del tubo: Poliolefina, flessibile

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello