3M™ Trizact™ Disco in tela 237AA, 115 mm, NH, A16

Codice art.: 7000097449
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 25 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 25 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Disco abrasivo su due lati

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 7000097449
    EAN / GTIN 68410001120678
    Codice del produttore 7000097449

    Descrizione

    Esecuzione:

    Formazione definita e uniforme del grano abrasivo in una struttura tridimensionale
    Base X semi-flessibile
    Aiuto abrasivo integrato
    Densità minerale costante, peso minerale maggiore
    Prestazioni di taglio elevate e durature

    Descrizione:

    Il disco in tessuto 237AA di 3M™ Trizact™ è progettato per risparmiare tempo durante la produzione consente di ottenere in pochi passaggi la finitura desiderata riducendo le rilavorazioni. Aumenta, inoltre, la vita utile del prodotto. Migliore qualità della finitura.

    Proprietà:

    Gli abrasivi 3M™ Trizact™ possono durare fino a cinque volte più a lungo degli abrasivi tradizionali
    Il supporto di peso X è rigido e durevole, ideale per resistere a rugosità e contorni sull'acciaio
    Il minerale in ossido di alluminio taglia in modo netto e assicura una finitura fine
    Ideale per applicazioni di finitura
    Disponibile in varie grane
    Risparmio di tempo e fasi di lavoro

    Nota:

    Ottimo per rifinire e lucidare acciaio inox, acciaio al carbonio, leghe ad alto contenuto di nichel, titanio e alluminio

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello