3M™ Nastro biadesivo in schiuma 9528W, bianca, 19 mm x 66 m, 0.8 mm

Codice art.: 7000096451
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 16 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 16 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000096451
EAN / GTIN 08021684723438
Codice del produttore 7000096451
Numero-L L01310 1043

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Bianco
Legami durevoli e forti
Lunghezza complessiva: 66 m
Ampiezza complessiva: 19 mm
Possibilità di design avanzato

Descrizione:

Il nastro biadesivo in schiuma 3M™ 9528 è una schiuma in polietilene biadesiva, con una struttura a cellule chiuse e una densità pari a 95 kg/m³, dotata di un adesivo in gomma. Si tratta di un adesivo a presa elevata, adatto alle applicazioni con prestazioni minori.

Proprietà:

Schiuma di polietilene biadesiva a cellule chiuse, dello spessore di 0,8 mm, dotata di un adesivo a base di gomma resina
Utilizzabile per applicazioni a prestazioni ridotte
Utilizzabile per l'assemblaggio di insegne (POS), stemmi leggeri, targhe e per altre applicazioni
Aderisce su poster, insegne, targhe e parti in plastica e campionari
Lo spesso rivestimento in PTFE crea una superficie straordinariamente uniforme e non collosa a basso attrito
Post-elaborazione ridotta
Collegamenti rapidi e semplici
Ridurre i costi di produzione
Ideale per l'incollaggio di materiali a costi contenuti
Forza adesiva iniziale molto elevata

Nota:

Per uso interno
Per unire materiali ad alta energia come metalli, superfici laccate, legno laccato, vetro, ceramica e molte plastiche

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello