• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

3M™ Nastro biadesivo in schiuma 9528, 12 mm x 66 m

Codice art.: 7000096448
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 576 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 24 Pezzi
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000096448
EAN / GTIN 08021684723377
Codice del produttore 7000096448
Numero-L L01310 1544

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Bianco
Legami durevoli e forti
Lunghezza complessiva: 66 m
Ampiezza complessiva: 12 mm
Possibilità di design avanzato

Descrizione:

Il nastro biadesivo in schiuma 3M™ 9528 è una schiuma in polietilene biadesiva, con una struttura a cellule chiuse e una densità pari a 95 kg/m³, dotata di un adesivo in gomma. Si tratta di un adesivo a presa elevata, adatto alle applicazioni con prestazioni minori.

Proprietà:

Il prodotto è adatto a fissaggi e giunzioni di uso generico.
Tra le applicazioni previste sono incluse il montaggio di display, stemmi leggeri, targhe e così via.
Le superfici e le condizioni idonee alla rimozione devono essere sottoposte a verifica da parte dell'utente, al fine di stabilire se sono indicate all'utilizzo che intende farne l'utente
Aderisce su poster, insegne, targhe e parti in plastica e campionari
Lo spesso rivestimento in PTFE crea una superficie straordinariamente uniforme e non collosa a basso attrito
Post-elaborazione ridotta
Collegamenti rapidi e semplici
Ridurre i costi di produzione
Ideale per l'incollaggio di materiali a costi contenuti
Forza adesiva iniziale molto elevata

Nota:

Per uso interno
Per unire materiali ad alta energia come metalli, superfici laccate, legno laccato, vetro, ceramica e molte plastiche

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello