Esecuzione:
Colore prodotto: Bianco
Lunghezza complessiva: 66 m
Ampiezza complessiva: 9 mm
Descrizione:
Il nastro biadesivo in schiuma 3M™ 9528 è una schiuma in polietilene biadesiva, con una struttura a cellule chiuse e una densità pari a 95 kg/m³, dotata di un adesivo in gomma. Si tratta di un adesivo a presa elevata, adatto alle applicazioni con prestazioni minori.
Proprietà:
Assorbe le forze// Incollaggio facile e veloce e durata potente e duratura
Legami durevolmente forti// Adatto per applicazioni più leggere
Eccellente funzione di tenuta// Può essere utilizzato per il montaggio di display (POS), badge leggeri, targhette e altre applicazioni.
Il legame adesivo quasi invisibile garantisce un design ottimizzato// Smorzamento delle vibrazioni
Ampie possibilità di progettazione
Finitura ridotta
Collegamenti facili e veloci
Riduzione dei costi di produzione
Ideale per l'incollaggio economico dei materiali
Adesione iniziale molto elevata
Nota:
Per uso interno
Per la giunzione di materiali ad alta energia come metalli, superfici laccate, legno laccato, vetro, ceramica e molte materie plastiche