3M™ Nastro biadesivo in schiuma di polietilene 9508B nero, 1500 mm x 66 m

Codice art.: 7000096252
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Nastro adesivo

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 7000096252
    EAN / GTIN 08021684551376
    Codice del produttore 7000096252

    Descrizione

    Esecuzione:

    Colore prodotto: Nero
    Legami durevoli e forti
    Lunghezza complessiva: 66 m
    Ampiezza complessiva: 1500 mm
    Smorzamento delle vibrazioni

    Descrizione:

    Il nastro di schiuma biadesivo 9508B di 3M™ è un prodotto biadesivo in schiuma di polietilene a cellule chiuse (nero) con un adesivo acrilico.

    Proprietà:

    Nastro in schiuma polietilenica a celle chiuse, di colore nero, spessore 0,8mm, con adesivo acrilico
    Incolla e unisce un elevato numero di materiali
    Tra le applicazioni previste sono incluse il montaggio di display, stemmi leggeri, targhe e così via.
    Resistenza a temperature elevate, agenti atmosferici, raggi UV e solventi
    Funzionalità di progettazione avanzate
    Post-elaborazione ridotta
    Collegamenti rapidi e semplici
    Ridurre i costi di produzione
    Ideale per l'incollaggio di materiali a costi contenuti

    Nota:

    Per uso interno ed esterno
    Per l'incollaggio di vari materiali come metalli, superfici verniciate, legno verniciato, vetro, ceramica e molte plastiche

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello