3M™ Nastro biadesivo in schiuma 9508W, Bianco, 19 mm x 66 m, 0.8 mm

Codice art.: 7000096248
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 16 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 16 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000096248
EAN / GTIN 08021684551895
Codice del produttore 7000096248

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Bianco
Legami durevoli e forti
Lunghezza complessiva: 66 m
Ampiezza complessiva: 19 mm
Smorzamento delle vibrazioni

Descrizione:

9508W - 19 mm - LUNGHEZZA: 66 m - SPESSORE: 0,8 mm - DENSITÀ: 90 Kg/m3 - RIVESTIMENTO: CARTA BIANCA - COLORE SCHIUMA: BIANCO - Adesivo: acrilico

Proprietà:

Nastro in schiuma polietilenica a celle chiuse, di colore bianco, spessore 0,8mm, con adesivo acrilico
Incolla e unisce un elevato numero di materiali
Tra le applicazioni previste sono incluse il montaggio di display, stemmi leggeri, targhe e così via.
Resistenza a temperature elevate, agenti atmosferici, raggi UV e solventi
Funzionalità di progettazione avanzate
Post-elaborazione ridotta
Collegamenti rapidi e semplici
Ridurre i costi di produzione
Ideale per l'incollaggio di materiali a costi contenuti

Nota:

Per uso interno ed esterno
Per l'incollaggio di vari materiali come metalli, superfici verniciate, legno verniciato, vetro, ceramica e molte plastiche

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello