Esecuzione:
Colore prodotto: Nero
Legami durevoli e forti
Lunghezza complessiva: 33 m
Ampiezza complessiva: 19 mm
Smorzamento delle vibrazioni
Descrizione:
Il nastro di schiuma biadesivo 9515B di 3M™ è un prodotto biadesivo in schiuma di polietilene a cellule chiuse con un adesivo acrilico.
Proprietà:
Il prodotto è adatto a fissaggi e giunzioni di uso generico.
Tra le applicazioni previste sono incluse il montaggio di display, stemmi leggeri, targhe e così via.
Le superfici e le condizioni idonee alla rimozione devono essere sottoposte a verifica da parte dell'utente, al fine di stabilire se sono indicate all'utilizzo che intende farne l'utente
Resistenza a temperature elevate, agenti atmosferici, raggi UV e solventi
Funzionalità di progettazione avanzate
Post-elaborazione ridotta
Collegamenti rapidi e semplici
Ridurre i costi di produzione
Ideale per l'incollaggio di materiali a costi contenuti
Nota:
Per uso interno ed esterno
Per l'incollaggio di vari materiali come metalli, superfici verniciate, legno verniciato, vetro, ceramica e molte plastiche