Esecuzione:
Colore prodotto: Bianco
Legami durevoli e forti
Lunghezza complessiva: 66 m
Ampiezza complessiva: 12 mm
Smorzamento delle vibrazioni
Descrizione:
9508W - 12 mm - LUNGHEZZA: 66 m - SPESSORE: 0,8 mm - DENSITÀ: 90 Kg/m3 - RIVESTIMENTO: CARTA BIANCA - COLORE SCHIUMA: BIANCO - Adesivo: acrilico
Proprietà:
Nastro in schiuma polietilenica a celle chiuse, di colore bianco, spessore 0,8mm, con adesivo acrilico
Incolla e unisce un elevato numero di materiali
Tra le applicazioni previste sono incluse il montaggio di display, stemmi leggeri, targhe e così via.
Resistenza a temperature elevate, agenti atmosferici, raggi UV e solventi
Funzionalità di progettazione avanzate
Post-elaborazione ridotta
Collegamenti rapidi e semplici
Ridurre i costi di produzione
Ideale per l'incollaggio di materiali a costi contenuti
Nota:
Per uso interno ed esterno
Per l'incollaggio di vari materiali come metalli, superfici verniciate, legno verniciato, vetro, ceramica e molte plastiche