Esecuzione:
Colore prodotto: Argento
La copertura protettiva permette la produzione di pezzi stampati
Nastro adesivo in alluminio economico per applicazioni semplici
Ampiezza complessiva: 100 mm
Campo di applicazione da -25 °C a +70 °C; a breve termine +100 °C
Descrizione:
Il nastro di alluminio 1436 di 3M™ è un ottimo prodotto, ideale per lavori sulle condutture interne ed esterne, poiché offre un adesivo resistente e una facilità applicativa.
Proprietà:
Il rivestimento in alluminio offre una superficie riflettente, adatta sia al calore che alla luce.
L'adesivo in gomma consente di incollare il prodotto su molte superfici.
Un basso tasso di trasmissione del vapore acqueo garantisce eccellente sigillatura e riparazione.
I risultati migliori si ottengono quando il prodotto viene applicato su superfici asciutte e pulite e in presenza di temperature superiori a 0 °C.
Le temperature operative sono comprese tra –25 °C a +70 °C. Fino a +100 °C per brevi periodi.
Nota:
Lavori di canalizzazione interni ed esterni
Operazioni di sigilattura di condizionatori d'aria
Barriera contro l'umidità