3M™ 244 - Nastro per mascheratura

Codice art.: 7000096009
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 24 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 24 Pezzi
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000096009
EAN / GTIN 04054596101555
Codice del produttore 7000096009

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Oro
Resistente al trasferimento dell'adesivo e alla radiazione solare. Buona resistenza alla temperatura (100 °C).
Fornisce un buon bordo di vernice, è facile da maneggiare, evita il distacco della vernice e può essere rimosso senza lasciare residui
Ampiezza complessiva: 250 mm

Descrizione:

Il nastro 3M™ 244 è un eccellente nastro resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV per uso interno ed esterno a lungo termine. Offre una linea di vernice precisa e nessuna perdita di vernice.

Proprietà:

Eccellente resistenza ai raggi UV per uso esterno (max. 6 settimane)// Eccellente resistenza ai raggi UV per uso esterno (max. 6 settimane)
Rimozione pulita anche dopo 6 settimane dalla maggior parte delle superfici// Rimozione pulita anche dopo 6 settimane dalla maggior parte delle superfici
Bordi di vernice ultra piatti - materiale di supporto estremamente sottile// Bordi di vernice ultra piatti - materiale di supporto estremamente sottile
Può essere utilizzato con superfici base acqua// Può essere utilizzato con superfici base acqua
Una speciale impregnazione del nastro impedisce l'infiltrazione di vernice// Una speciale impregnazione del nastro impedisce l'infiltrazione di vernice
Resistente a temperature fino ai 100 °C per 30 minuti// Resistente a temperature fino ai 100 °C per 30 minuti

Nota:

Lavori di pittura e verniciatura esterni
Applicazioni di mascheratura della vernice nel mercato dell'edilizia
Verniciatura nel mercato delle costruzioni metalliche, in particolare su superfici delicate
Mascheratura per applicazioni di sigillatura giunti

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello