Scotch® Nastro da imballaggio ad alte prestazioni 375E, marrone, 75 mm x 66 m

Codice art.: 7000095896
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 24 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 24 Pezzi
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000095896
EAN / GTIN 04046719818983
Codice del produttore 7000095896

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Marrone chiaro
Lunghezza complessiva: 66 m
Ampiezza complessiva: 75 mm

Descrizione:

Il nastro da imballo Scotch® 375E è un nastro sigillante per chiusura scatole ad alte prestazioni, ideale per sigillare ermeticamente imballaggi sovrapposti e pesanti. Assorbe gli urti e resiste alla spaccatura se sottoposto a manipolazione.

Proprietà:

Nastro da imballaggio per applicazioni di confezionamento medio-pesanti// Nastro da imballaggio per applicazioni di confezionamento medio-pesanti
Elevata aderenza iniziale ed eccellente resistenza al taglio su pannelli infibra// Elevata aderenza iniziale ed eccellente resistenza al taglio su pannelli infibra
Si comporta bene a tutte le temperature tipicamente riscontrate dai prodotti confezionati negli ambienti di spedizione e stoccaggio// Si comporta bene a tutte le temperature tipicamente riscontrate dai prodotti confezionati negli ambienti di spedizione e stoccaggio
Elevata resistenza all'umidità, all'abrasione e alle spaccature// Elevata resistenza all'umidità, all'abrasione e alle spaccature
Assorbe gli urti// Assorbe gli urti

Nota:

Sigillatura di scatole medio-pesanti
Sigillatura di scatole con elevato contenuto riciclato

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello