Esecuzione:
Colore del prodotto: trasparente
Elevata resistenza all'abrasione, all'umidità e all'usura
Lunghezza totale: 50 m
Larghezza totale: 19 mm
Elevata adesione immediata con una pressione minima
Descrizione:
Per applicazioni che richiedono adesione a superfici oleose, utilizzare il nostro nastro rinforzato 890MSR. Questo nastro rinforzato con filamenti è ideale per applicazioni di fasciatura e avvolgimento su metalli di grosso spessore o applicazioni che potrebbero essere esposte a gas o olio. Offre un potere di tenuta a lungo termine, una resistenza alla trazione molto elevata e un'eccellente resistenza all'abrasione, all'umidità e ai graffi.
Proprietà:
Rinforzo in fibra di vetro
Elevata resistenza all'abrasione, all'umidità e all'usura
Elevata resistenza allo strappo, agli urti e agli impatti
Buona adesione su superfici leggermente oleose
Ottima resistenza all'invecchiamento
Nota:
Come nastro adesivo di fissaggio
Specialmente per il fissaggio di bobine di acciaio