Esecuzione:
Colore prodotto: Marrone
Lunghezza complessiva: 66 m
Ampiezza complessiva: 75 mm
Descrizione:
Il nastro sigillante da imballaggio Tartan™ 305 è un nastro da imballaggio silenzioso adatto per applicazioni leggere in particolare nell'industria alimentare e delle bevande. Il supporto in film di polipropilene è facile da maneggiare e resiste ad abrasioni, umidità e graffiatura. Il supporto uniforme e affidabile si conforma facilmente a bordi e superfici ruvide, per una chiusura ermetica.
Proprietà:
Nastro da imballaggio per uso generico per applicazioni sensibili ai costi con requisiti di peso ridotti
L'adesivo acrilico con supporto in polipropilene garantisce prestazioni affidabili e di alta qualità
Adatto per applicazioni d'archivio grazie alla resistenza ai raggi UV senza ingiallimento
Elevata resistenza ai bordi e agli strappi
Eccellente adesione alla carta di supporto riciclata o al cartone di fibra.
Nastro da imballaggio per uso generico per applicazioni sensibili ai costi
Resistente all'abrasione, all'umidità, alle sostanze chimiche e ai graffi, per prestazioni di lunga durata.