• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

3M™ Tartan™ Nastro rinforzato Filament 8954, Marrone chiaro, 75 mm x 50 m, 0.125 mm

Codice art.: 7000095697
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 12 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 12 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000095697
EAN / GTIN 08021684623134
Codice del produttore 7000095697

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Marroncino
Alta resistenza all'abrasione e all'umidità
Lunghezza complessiva: 50 m
Ampiezza complessiva: 75 mm
Molto adatto per il bundling dei pacchetti

Descrizione:

Nastro di uso generico formato da un supporto in polipropilene monoorientato rinforzato con fibre di vetro bi-direzionali

Proprietà:

Supporto trasparente resiste ottimamente all’umidità, all’abrasione e alla rilegatura.
Resistenza allo strappo in direzione della macchina e trasversale
Buona aderenza iniziale alla maggior parte delle superfici
Resiste a intaccature, abrasioni, umidità e rigature
La trasparenza offre una chiara visibilità delle grafiche, stampe e illustazioni della scatola

Nota:

Raggruppamento di prodotti medio-leggeri
Chiusura scatole e rinforzo
Reggiatura
Chiusura e pallettizzazione

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello