Scotch® Nastro da imballaggio 3739 trasparente, 75 mm x 330 m

Codice art.: 7000095643
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 288 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 288 Pezzi
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000095643
EAN / GTIN 08021684476235
Codice del produttore 7000095643

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Trasparente
Molto buono per l'imballaggio di prodotti congelati
Ampiezza complessiva: 75 mm

Descrizione:

Il nastro da imballo Scotch® 3739 è un nastro sigillante per chiusura scatole ad alte prestazioni, progettato per risigillare e imballare prodotti medio-pesanti. Assorbe gli urti e resiste alle spaccature se sottoposto a manipolazione.

Proprietà:

Nastro da imballaggio affidabile per applicazioni di confezionamento medio-pesanti// Nastro da imballaggio affidabile per applicazioni di confezionamento medio-pesanti
Elevata aderenza iniziale e resistenza al taglio sui pannelli in fibra// Elevata aderenza iniziale e resistenza al taglio sui pannelli in fibra
Utilizzare per la chiusura a striscia singola di scatole di cartone// Utilizzare per la chiusura a striscia singola di scatole di cartone
Si comporta bene a tutte le temperature tipicamente riscontrate dai prodotti confezionati negli ambienti di spedizione e stoccaggio// Si comporta bene a tutte le temperature tipicamente riscontrate dai prodotti confezionati negli ambienti di spedizione e stoccaggio
Il nastro resiste alle spaccature se sottoposto a manipolizioni difficili e assorbe gli urti// Il nastro resiste alle spaccature se sottoposto a manipolizioni difficili e assorbe gli urti

Nota:

Sigillatura di scatole medio-pesanti
Chiusura a striscia singola di scatole di cartone

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello