Scotch® Nastro da imballaggio PVC 6890 cuoio, 75 mm x 990

Codice art.: 7000095641
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 144 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 144 Pezzi
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000095641
EAN / GTIN 08021684470912
Codice del produttore 7000095641
Numero-L L01310 1135

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Marrone chiaro
Buona resistenza all'umidità
Adatto al congelamento dopo l'applicazione a temperatura ambiente
Srotolabile a basso rumore
Può essere strappato a mano

Descrizione:

Il nastro da imballo in PVC Scotch® 6890 è un nastro sigillante per chiusura scatole a bassa rumorosità ad alte prestazioni, adatto per sigillare scatole, combinare, effettuare sigillature termorestringenti e raggruppamenti di pacchi leggeri.

Proprietà:

Nastro da imballaggio affidabile per applicazioni di confezionamento medio-leggere// Nastro da imballaggio affidabile per applicazioni di confezionamento medio-leggere
Erogazione a bassa rumorosità e strappabile a mano// Erogazione a bassa rumorosità e strappabile a mano
Elevata aderenza iniziale e resistenza al taglio// Elevata aderenza iniziale e resistenza al taglio
Resistente all'umidità e agli agenti chimici// Resistente all'umidità e agli agenti chimici
Per cartoni con contenuto altamente riciclato// Per cartoni con contenuto altamente riciclato

Nota:

Sigillatura di scatole medio-leggere
Sigillatura termoretraibile e confezionamento di imballaggi leggeri

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello