3M™ Tartan™ Nastro da imballaggio con rumorosità ridotta 305 ,polipropilene , trasperente adesivo acrilico, 50 mm x 66 m ,spessore rivestimento: 25 µ , Spessore totale:43 µ

Codice art.: 7000095640
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 36 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 36 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000095640
EAN / GTIN 08021684466519
Codice del produttore 7000095640
Numero-L L01310 1462

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Trasparente
Adatto per l'applicazione a basse temperature
Lunghezza complessiva: 66 m
Ampiezza complessiva: 50 mm
Eccellente adesione alla carta per mascheratura riciclata o al cartone in fibra

Descrizione:

Il nastro da imballaggio 305 di Tartan™ consente di chiudere una vasta gamma di scatole non troppo pesanti in modo sicuro. Può essere utilizzato, ad esempio, con i rivestimenti in carta riciclata e con la fibra di cartone. Il rivestimento di questo utile nastro è stato realizzato in polipropilene, materiale che ne facilita la gestione e la conformabilità intorno ai bordi e sulle superfici più ruvide. In questo modo, si ottengono chiusure ermetiche. Il nastro tollera le temperature basse.

Proprietà:

Ideale per superfici difficili da incollare e per applicazioni a basse temperature
Disponibile per stampe personalizzate da utilizzare per ragioni di sicurezza o per incidervi il proprio marchio
Il rivestimento resiste a incisioni, abrasioni, umidità e graffi, assicurando prestazioni più durature
Realizzato in modo da facilitare il trasporto e la facile erogazione
Adesione eccellente alla carta riciclata e al cartone
Nastro da imballaggio multiuso adatto per applicazioni a prezzi più contenuti
Resistente all'abrasione, all'umidità, ai prodotti chimici e all'abrasione per prestazioni durature

Nota:

Adatto per applicazioni all'aperto
Nastro da imballaggio per scatole di cartone leggero e imballaggi in pellicola

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello