Scotch® Nastro da imballaggio ad alte prestazioni 375E trasparente, 75 mm x 330 m

Codice art.: 7000095603
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 288 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 288 Pezzi
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000095603
EAN / GTIN 08021684406171
Codice del produttore 7000095603

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Trasparente
Resistenza al taglio molto alta
Approvazione FDA
Resistenza allo strappo molto buona

Descrizione:

Il nastro da imballo Scotch® 375E è un nastro sigillante per chiusura scatole ad alte prestazioni, ideale per sigillare ermeticamente imballaggi sovrapposti e pesanti. Assorbe gli urti e resiste alla spaccatura se sottoposto a manipolazione.

Proprietà:

Nastro da imballaggio per applicazioni di confezionamento medio-pesanti// Nastro da imballaggio per applicazioni di confezionamento medio-pesanti
Elevata aderenza iniziale ed eccellente resistenza al taglio su pannelli infibra// Elevata aderenza iniziale ed eccellente resistenza al taglio su pannelli infibra
Si comporta bene a tutte le temperature tipicamente riscontrate dai prodotti confezionati negli ambienti di spedizione e stoccaggio// Si comporta bene a tutte le temperature tipicamente riscontrate dai prodotti confezionati negli ambienti di spedizione e stoccaggio
Elevata resistenza all'umidità, all'abrasione e alle spaccature// Elevata resistenza all'umidità, all'abrasione e alle spaccature
Assorbe gli urti// Assorbe gli urti

Nota:

Sigillatura di scatole medio-pesanti
Sigillatura di scatole con elevato contenuto riciclato

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello