Scotch® Nastro rinforzato 895, 150 mm x 250 m

Codice art.: 7000095596
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 4 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 4 Pezzi
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000095596
EAN / GTIN 08021684383359
Codice del produttore 7000095596

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Trasparente
Elevata adesione iniziale con buona aderenza a lungo termine
Alta resistenza all'umidità
Alta resistenza allo strappo, all'impatto e agli urti
Resistenza all'abrasione e all'usura

Descrizione:

Supporto ad alte prestazioni rinforzato con filato di vetro continuo in lunghezza e larghezza per una maggiore resistenza - resiste allo strappo. Per pacchi pesanti e all'estero, spedizioni di esportazione. Il supporto forte è resistente all'abrasione, all'umidità e ai graffi.

Proprietà:

Prestazioni bilanciate, che combinano un elevato potere di adesione e un potere di tenuta a lungo termine.
Elevata adesione iniziale con buona forza adesiva a lungo termine// resistente agli strappi
Resistente all'abrasione// elevata resistenza all'umidità
Resistente agli agenti chimici e all'invecchiamento// elevata resistenza agli strappi, agli urti e agli urti

Nota:

Per imballaggi pesanti
Per la protezione del trasporto

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello