Scotch® Nastro filament alte prestazioni 8981, Trasparente, 50 mmx 50 m, 0.17 mm

Codice art.: 7000095577
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 18 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 18 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000095577
EAN / GTIN 08021684336232
Codice del produttore 7000095577

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Trasparente
Alta resistenza all'abrasione e all'umidità
Lunghezza complessiva: 50 m
Ampiezza complessiva: 50 mm

Descrizione:

Il nastro rinforzato 8981 di Scotch® è formato da un supporto trasparente in polipropilene rinforzato da fibre di vetro con un adesivo in gomma resina sintetica.

Proprietà:

Il robusto nastro rinforzato presenta filamenti molto resistenti da impiegare nella chiusura con giunte a L di scatole, nel rinforzo di scatole allungate, di scatole a chiusura sovrapposta e di scatole a guscio ondulate.
L'adesivo in gomma sintetica è dotato di una buona resistenza al taglio per superfici di cartone. Ideale per raggruppare, chiudere e rinforzare.
Robusto nastro rinforzato per applicazioni ultraresistenti.
Fornisce un'eccellente resistenza all'abrasione e all'umidità
In grado di resistere a condizioni di spedizione e gestione difficili
La trasparenza offre una chiara visibilità delle grafiche, stampe e illustazioni della scatola

Nota:

Raggruppamento di prodotti pesanti
Tabulazione e raggruppamento di bobine in metallo
Chiusure a clip a L e a U
Unione di pallet, raggruppamenti per spedizione e movimentazione

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello