• Gentile cliente, in vista delle festività ti informiamo che l’ultimo giorno di accettazione resi sarà venerdì 15/11/2024

Scotch® Nastro rinforzato 895

Codice art.: 7000095570
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
  • Quantità minima d‘ordine 72 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 72 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000095570
EAN / GTIN 08021684335990
Codice del produttore 7000095570
Numero-L L01310 1707

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Trasparente
Elevata adesione iniziale con buona aderenza a lungo termine
Lunghezza complessiva: 50 m
Ampiezza complessiva: 12 mm
Resistenza all'abrasione e all'usura

Descrizione:

Supporto ad alte prestazioni rinforzato con filato di vetro continuo in lunghezza e larghezza per una maggiore resistenza - resiste allo strappo. Per pacchi pesanti e all'estero, spedizioni di esportazione. Il supporto forte è resistente all'abrasione, all'umidità e ai graffi.

Proprietà:

Prestazioni bilanciate, che combinano un elevato potere di adesione e un potere di tenuta a lungo termine.
resistente agli strappi// agli strappi
resistente all'abrasione// resistente all'abrasione
resistente ai prodotti chimici e all'invecchiamento// resistente ai prodotti chimici e all'invecchiamento

Nota:

Per imballaggi pesanti
Per la protezione del trasporto

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello