Scotch® Nastro da imballaggio Performance con rumorosità ridotta 309 trasparente, 38mm x 66m

Codice art.: 7000095555
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 48 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 48 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000095555
EAN / GTIN 08021684304552
Codice del produttore 7000095555

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Trasparente
Adatto per l'applicazione a basse temperature
Lunghezza complessiva: 66 m
Ampiezza complessiva: 38 mm
Eccellente adesione alla carta per mascheratura riciclata o al cartone in fibra

Descrizione:

Il nastro da imballaggio Scotch® 309 è un nastro sigillante per impieghi generali a basso rumorosità, adatto per imballaggi leggeri, in particolare nell'industria generale, nel settore food and beverage e nelle applicazioni a basse temperature.

Proprietà:

Nastro da imballo economico e affidabile per applicazioni leggere di confezionamento// Nastro da imballo economico e affidabile per applicazioni leggere di confezionamento
Erogazione a bassa rumorosità// Erogazione a bassa rumorosità
Eccellente adesione ai liner in carta riciclata e ai pannelli in fibra// Eccellente adesione ai liner in carta riciclata e ai pannelli in fibra
Resiste ai raggi UV senza ingiallimenti per applicazioni in archivi// Resiste ai raggi UV senza ingiallimenti per applicazioni in archivi
Elevata resistenza alla lacerazione e agli strappi// Elevata resistenza alla lacerazione e agli strappi
Nastro da imballaggio multiuso adatto per applicazioni a prezzi più contenuti

Nota:

Sigillatura di scatole leggere
Nastro da imballaggio per imballaggi in cartone leggero e alluminio

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello