Scotch®Nastro da imballaggio con rumorosità ridotta 313 trasparente, adesivo acrilico, 50 mm x 66 m

Codice art.: 7000095504
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 36 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 36 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000095504
EAN / GTIN 08021684220555
Codice del produttore 7000095504
Numero-L L01310 1599

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Trasparente
Adatto per l'applicazione a basse temperature
Lunghezza complessiva: 66 m
Ampiezza complessiva: 50 mm
Progettato per una facile manipolazione e uno srotolamento senza intoppi

Descrizione:

Il nastro da imballaggio 313 di Scotch® consente di chiudere una vasta gamma di scatole non troppo pesanti in modo sicuro. Può essere utilizzato, ad esempio, con i rivestimenti in carta riciclata e con la fibra di cartone. Il rivestimento di questo utile nastro è stato realizzato in polipropilene, materiale che ne facilita la gestione e la conformabilità intorno ai bordi e sulle superfici più ruvide. In questo modo, si ottengono chiusure ermetiche. Il nastro tollera le temperature basse.

Proprietà:

Nastro sigillante affidabile per applicazioni di confezionamento di peso medio// Dotato di alta adesione e capacità di tenuta, è a prova di rottura per una chiusura sicura
Erogazione a bassa rumorosità// Ideale per superfici difficili da incollare e per applicazioni a basse temperature
Disponibile per stampe personalizzate da utilizzare per ragioni di sicurezza o per incidervi il proprio marchio// Eccellente adesione ai liner in carta riciclata e ai pannelli in fibra
Il rivestimento resiste a incisioni, abrasioni, umidità e graffi, assicurando prestazioni più durature// Resiste ai raggi UV senza ingiallimenti per applicazioni in archivi
Elevata resistenza alla lacerazione e agli strappi// Realizzato in modo da facilitare il trasporto e la facile erogazione
Elevata resistenza ai bordi e agli strappi
Ottima adesione alla carta per mascheratura riciclata o al cartone di fibra
Resistente all'abrasione, all'umidità, ai prodotti chimici e all'abrasione per prestazioni durature

Nota:

Sigillatura di scatole medio-leggere
Nastro da imballaggio per cartone di peso medio

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello